Džepna vodena vaga PICO 1 m

Artikl br.: 467476 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PICO
Duljina čelične mjerne trake 1 mm
Granica odstupanja u normalnom položaju 1 mm/m
Duljina 62 mm
širina 25 mm
Visina 66 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467476 1
EAN / GTIN 4007368110095

Opis

Izvedba:

Idealno za precizno označavanje u vodoravnom položaju. Čelična traka za mjerenje može se blokirati u kućištu u razvučenom stanju. Pričvršćivanje na pod i bočne površine pomoću magneta.

Opseg isporuke:

Džepna libela s čeličnim metrom br. 461830 vel. 1000.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi