{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Duljina | 1.000 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467436 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197722225 | |
Broj proizvođača | 467436 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Aluminijska vodena vaga s magnetom 1000 mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
51,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 | 0,5 |
Duljina | 1.000 | 1.000 |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |