Vodena vaga za električare 430 mm

Artikl br.: 467415 430
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja u normalnom položaju 0,5 mm/m
Razmak provrta 71 mm
Broj libela vodoravno 1
Broj libela okomito 1
Mjerna tehnika analogno
Duljina 430 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467415 430
EAN / GTIN 4005069161354

Opis

Izvedba:

Vodena vaga za električare s protukliznim zaustavnicima na završnim kapicama. Integrirane rupe za označavanje u standardiziranim razmacima za mjerenje i označavanje razmaka rupa prekidača i utičnica u jednom postupku.