{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | |
Magnet | Trajni magnet | |
Broj libela vodoravno | 1 | |
Broj libela okomito | 1 | |
Izvedba mjerne površine | prizmatična mjerna površina | |
Materijal kućišta | Aluminij | |
Duljina | 1.000 mm | |
Presjek | 24 × 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467025 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197949332 | |
Broj proizvođača | 467025 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodena vaga od lakog metala s magnetom 1000 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
84,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
55,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj libela vodoravno | 1 | |
Granica odstupanja na mjerenje iznad glave | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Granica odstupanja u normalnom položaju | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Duljina | 1.000 mm | 1.000 mm |
Materijal kućišta | Aluminij | |
Presjek | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |