Mjerna traka od staklenih vlakana u okviru, duljina trake: 30m

Artikl br.: 465500 30
Kopija
Cijena po 1 Piece (2,48 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 30 m
Širina trake 13 mm
tip početak mjerne trake A
ukupna duljina 310 mm
Širina okvira 150 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 465500 30
Kopija
EAN / GTIN 4007368020592
Kopija
Manufacturer Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.
Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.
Metar u traci od staklenih vlakana. Vrlo otporno na savijanje i fleksibilno, otporno na vremenske utjecaje i neosjetljivo na mnoge kemikalije. Ne provodi električnu energiju. Dobro očitavanje. S podjelom u cm.
Vel. 30 s V-okvirom.

Napomena:

Dodatne izvedbe za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu