Nehrđajuća čelična mjerna traka u okviru, duljina trake: 20m

Artikl br.: 464850 20
Kopija
Cijena po 1 Piece (3,99 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 20 m
Širina trake 13 mm
tip početak mjerne trake A
ukupna duljina 280 mm
Širina okvira 120 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 464850 20
Kopija
EAN / GTIN 4007368110170
Kopija
Manufacturer Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Opis

Izvedba:

Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.
Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.
Vrpca: patentirani početak vrpce, Flextop okov. Plašt vrpce od prozirne, izuzetno fleksibilne plastike, pouzdano sprječava pucanje vrpce na njezinom početku.
Nehrđajuća čelična mjerna traka od kaljenog krom-nikal čelika, prozirno lakirana. Otiskana skala s brojevima i podjelama koje je moguće dobro očitati. Dobra otpornost na pucanje i fleksibilnost. S podjelom u cm (prvih 20 cm s podjelom u mm).
Vel. 20 i 30 s ravnim okvirom, vel. 50 / vel. 100 s V okvirom.

Napomena:

Dodatne izvedbe za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu