Mjerna traka od staklenih vlakana u kućištu 10 m

Artikl br.: 463300 10
(3,24 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 51,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EG II

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard EG II
    Duljina trake 10 m
    Širina trake 13 mm
    tip početak mjerne trake A
    Duljina kapsule 138 mm
    Širina kapsule 115 mm
    Visina kapsule 32 mm
    Vrsta proizvoda Metar u traci

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 463300 10
    EAN / GTIN 4007368072973

    Opis

    Izvedba:

    Kućište: neuništivo plastično kućište sa Softfinish površinom radi bolje mogućnosti rukovanja. U kućištu je predviđen prostor za smještaj kraka ručice i povlačnog prstena. Mogućnost prilagodbe za ljevake.
    Okvir: okvir od lakog metala, s brzim namatanjem s kuglastim ležajem i ručicom koja se može premjestiti.
    Metar u traci od staklenih vlakana. Vrlo otporno na savijanje i fleksibilno, otporno na vremenske utjecaje i neosjetljivo na mnoge kemikalije. Ne provodi električnu energiju. Dobro očitavanje. S podjelom u cm.

    Napomena:

    Izvedba za duljinu od 100 m i u colima ili s početkom mjerenja tipa B/C dostupna na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu