Metar, u plastičnom kućištu 10 m

Artikl br.: 462390 10
(3,41 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 51,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard EG II
    Duljina trake 10 m
    Širina trake 10 mm
    Duljina kapsule 79 mm
    Širina kapsule 20 mm
    Visina kapsule 79 mm
    Vrsta proizvoda Metar u traci

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 462390 10
    EAN / GTIN 4007368006497

    Opis

    Izvedba:

    Bijeli metar u traci, obostrano lakiran. Ojačana traka, otporna na koroziju i vlagu te otporna na abraziju zahvaljujući bijeloj prevlaci od sintetičke smole. Preklopiva mjerna kuka (početak mjerenja od unutarnje strane kuke). Kućište od plastike izuzetno otporne na udarce.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu