Tračni metar 3 m

Artikl br.: 462180 3
(5,49 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 35,30 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 3 m
Širina trake 16 mm
Duljina kućišta 65 mm
Širina kućišta 25 mm
Visina kućišta 65 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462180 3
EAN / GTIN 4007368065395

Opis

Funkcija:

1. Dužinska mjera 2. Unutarnja mjera (očitavanje u prozorčiću u istom smjeru očitavanja). 3. Obilježavanje kruga (isklopivi trn šestara za krugove do 6 m ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu