Tračni metar, duljina trake: 2m

Artikl br.: 462010 2
Price per 1 Piece (1,67 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,57 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7.200 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: EG II

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 65 mm
Širina kućišta 22 mm
Visina kućišta 57 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462010 2
EAN / GTIN 4045197377623
Broj proizvođača 462010 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastično kućište s hvataljkom za pojas koja se može skinuti. Automatsko, usporeno odmotavanje i zaustavljanje trake. Pomična klizna krajnja kukica.
Mjerna skala tiskana je crnom i crvenom bojom na žutoj podlozi. Kućište u žutoj boji s premazom od crne gume (osim veličine 2)

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu