Čelični tračni metar „Quickmeter“ 2H m

Artikl br.: 461992 2H
(6,07 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,57 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina trake (m) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EG II
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 16 mm
62 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
širina 24 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461992 2H
EAN / GTIN 4045197679512
Broj proizvođača 461992 2H

Opis

Izvedba:

Nehrđajuća i nelomljiva čelična mjerna traka sa slojem laka otpornim na abraziju.
S praktičnom kopčom za remen.
S preklopnom kukom.

Prednost:

Zahvaljujući konveksnom plombiranju traka je polegnuta na stol; time se mjere mogu jednostavno i bez greške iščitati i prenijeti.

Funkcija:

Pritiskom tipke samostalno se odmotava, a odmotavanje se zaustavlja kada se tipka otpusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu