{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Očitavanje | mm / inči | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina | 150 mm | |
Širina presjeka | 13 mm | |
Debljina presjeka | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461810 150 | |
EAN / GTIN | 4045197879028 | |
Broj proizvođača | 461810 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Čelična mjerna traka savitljiva, uska, nehrđajuća matirana s očitavanjem u mm/colima 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.004 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
5.649 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
654 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.353 dijelovi na zalihi
|
|
Duljina | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX | Nehrđajući čelik, INOX |
Širina presjeka | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Debljina presjeka | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo | Ravnalo |