Čelična mjerna traka s pomičnom hvataljkom, nehrđajuća 150 mm

Artikl br.: 461790 150
(22,47 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 54,48 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5.214 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje mm / cola
Podjela gornji rub mm
Podjela donji rub Cola
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461790 150
EAN / GTIN 4045197350008
Broj proizvođača 461790 150

Opis

Izvedba:

Od opružnog čelika otpornog na koroziju. Stražnja strana s obračunskom tablicom u metrima/colima. Pomična kvačica se može koristiti kao oslonac i za mjerenje dubine.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu