{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG I | |
Podjela gornji rub | 1 mm | |
Podjela donji rub | 0,5 mm | |
Granica odstupanja | 0,13 mm | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Širina presjeka | 30 mm | |
Debljina presjeka | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461630 300 | |
EAN / GTIN | 4007368118824 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čelična mjerna traka, nehrđajuća 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
1.672 dijelovi na zalihi
|
|
Granica odstupanja | 0,13 | 0,4 |
Duljina | 300 | |
Standard | EG I | EG II |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | Plemeniti čelik, INOX |
Širina presjeka | 30 | 30 |
Debljina presjeka | 1 | 1 |
Vrsta proizvoda | Ravnalo | Ravnalo |