Radioničko ravnalo s dvostranom mjernom letvicom 300 mm

Artikl br.: 461170 300
(80,20 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 52,36 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: EG II

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje mm / inči
s fazom Da
Materijal eloksirana aluminijska legura
Duljina 300 mm
Širina presjeka 50 mm
Debljina presjeka 5 mm
Standard EG II
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Broj proizvođača 461170 300

Opis

Izvedba:

Od eloksirane aluminijske legure, otporne na koroziju. Poseban eloksijalni podtlak zaslužan je za skalu otpornu na brisanje i ogrebotine kroz dugi niz godina. Gornji rub s podjelom na mm. Donji rub s podjelom na cole.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu