{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 874 | |
Preciznost | 1 | |
Materijal | čelik I-profila | |
Duljina | 1.000 mm | |
Širina presjeka | 30 mm | |
Visina presjeka | 100 mm | |
Težina | 5 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | S protokolom proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo za montažu |
Broj artikla | 460800 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197225948 | |
Broj proizvođača | 460800 1000 |