Ravnalo za montažu široka izvedba 1000 mm

Artikl br.: 460750 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 48,44 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 874
  • Zapisnik o ispitivanju: S protokolom proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 874
Preciznost 0
Materijal čelik I-profila
Duljina 1.000 mm
Širina presjeka 50 mm
Visina presjeka 160 mm
Težina 12 kg
Zapisnik o ispitivanju S protokolom proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Ravnalo za montažu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 460750 1000
EAN / GTIN 4045197226709
Broj proizvođača 460750 1000

Opis

Izvedba:

Izrada od čelika I-profila s rupama za smanjenje težine. S fino brušenim ispitnim površinama. Bočne površine također brušene. Srednji dio je lakiran.
Široka izvedba, točnost 0.

Opseg isporuke:

Uključen tvornički zapisnik o ispitivanju.

Napomena:

Troškove dostave snosi kupac. Isporuka u drvenoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu