{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 874 | |
Tolerancija ravnine mjernog brida | 0,004 mm | |
Materijal | dorađen specijalni čelik | |
Površina faze | brunirano (bez odsjaja) | |
Duljina | 500 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo sa zašiljenim vrhom |
Broj artikla | 460100 500 | |
EAN / GTIN | 4062406264338 | |
Broj proizvođača | 460100 500 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlasno brunirano ravnalo u futroli 500 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
137,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
|
|
Tolerancija ravnine mjernog brida | 0,004 | 0,004 |
Duljina | 500 | 500 |
Standard | DIN 874 | DIN 874 |
Površina faze | brunirano (bez odsjaja) | matirano bez sjaja |
Pakiranje | Etui | Etui |
Materijal | dorađen specijalni čelik | Nehrđajući čelik |
Vrsta proizvoda | Ravnalo sa zašiljenim vrhom | Ravnalo sa zašiljenim vrhom |