{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 874 | |
Tolerancija ravnine mjernog brida | 0,003 mm | |
Materijal | Nehrđajući čelik | |
Površina faze | matirano bez sjaja | |
Duljina | 125 mm | |
Pakiranje | Etui | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo sa zašiljenim vrhom |
Broj artikla | 460095 125 | |
EAN / GTIN | 4045197444288 | |
Broj proizvođača | 460095 125 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vlasno nehrđajuće ravnalo u futroli 125 mm
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
201 dijelovi na zalihi
|
|
Tolerancija ravnine mjernog brida | 0,003 mm | 0,003 mm |
Duljina | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 874 | DIN 874 |
Površina faze | matirano bez sjaja | brunirano (bez odsjaja) |
Pakiranje | Etui | Etui |
Materijal | Nehrđajući čelik | dorađen specijalni čelik |
Vrsta proizvoda | Ravnalo sa zašiljenim vrhom | Ravnalo sa zašiljenim vrhom |