Džepna igla za označavanje Rico-Marker, ukupna duljina: 165mm

Artikl br.: 459500 165
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 165 mm
Vrsta proizvoda Pribadača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 459500 165
EAN / GTIN 7640102450001

Opis

Izvedba:

Drška s hvataljkom. Igla za označavanje sa funkcijom uvlačenja vrha; ne postoji opasnost od ozljeda. Vrh je moguće naknadno izbrusiti. Podesiva duljina vrha. Sigurno držanje šiljka u steznoj glavi.
Visokoprecizna izvedba s iglom od tvrdog metala. Nazivna duljina igle 12 mm (⌀ 1,5 mm). Praktičan, zaobljeni aluminijski držač. Mehanizam tipkala od kaljenog čelika. Uski stožac držača šiljka za graviranje osigurava rad i na teško dostupnim mjestima.

Zamjenski dio:

Zamjenska igla za označavanje br. 459700 vel. 165.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu