Igla za označavanje - kutna

Artikl br.: 458400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.048 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 230 mm
    Vrsta proizvoda Pribadača

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 458400
    EAN / GTIN 4045197234636
    Broj proizvođača 458400

    Opis

    Izvedba:

    1 ravna i 1 zakrivljena oštrica; ručica od plastike. Tvrdoća vrha 48 - 55 HRC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu