Šestar sa šiljkom s lukom za podešavanje i držačem olovke 300 mm

Artikl br.: 457750 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina otvora 355 mm
Presjek kraka 10,5×7 mm
Duljina D (L) 300 mm
Vrsta proizvoda Šestar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 457750 300
EAN / GTIN 4045197206411
Broj proizvođača 457750 300

Opis

Izvedba:

Čvrsti oblik sa skošenim krakovima, alatni čelik, kovan i brušen. Zglob sa zakovicom. Šiljci, brušeni i kaljeni.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu