Podesivi kutnik, duljina vodilice: 330mm

Artikl br.: 456900 330
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odstupanje kutnika ± 0,05 mm
Oznaka proizvođača MW 330
Blokada kutnika kontinuirano podešavanje leptir maticom ili fiksnom pozicijom kuta
Duljina vodilice 330 mm
podesiv položaj kutnika 30 stupanj; 45 stupanj; 60 stupanj; 75 stupanj; 90 stupanj; 105 stupanj; 120 stupanj; 145 stupanj
Vrsta proizvoda Sklopivi kutnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 456900 330
EAN / GTIN 2050001746764

Opis

Izvedba:

Inovativan kutnik, višenamjenski. Čvrsta metalna konstrukcija, 330 mm čelik za opruge, s milimetarskom skalom, graviran laserom. Mehanizam za namještanje za 9 položaja (30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 145°, 160°) ili kontinuirano podešavanje leptir maticom.

Upotreba:

Ravnalo za obilježavanje, kutomjer, pomični kutomjer, kutni graničnik, ravnalo.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu