Stolarski kutnik, duljina duljeg kraka: 700mm

Artikl br.: 456410 700
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina duljeg kraka (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina duljeg kraka 700 mm
Duljina kraćeg kraka 300 mm
Širina kraka 35 mm
Debljina kraka 1,67 mm
Materijal Čelik
Površina presvučeno prahom
Vrsta proizvoda Radionički kut

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 456410 700
EAN / GTIN 4045197282675
Broj proizvođača 456410 700
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S otvorima za označavanje i centimetarskom skalom.
Od čelika, prevučen prahom krakovima od čelika za opruge.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu