Bravarski kutnik bez oslonca, pocinčan, duljina krakova: 400X230mm

Artikl br.: 456000 400X230
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina duljeg kraka 400 mm
Duljina kraćeg kraka 230 mm
Presjek kraka 30×5 mm
Materijal Čelik
Površina pocinčano
Vrsta proizvoda Radionički kut

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 456000 400X230
EAN / GTIN 4029713263218
Broj proizvođača 456000 400X230

Opis

Izvedba:

Izvedba od čelika. Pocinčana površina.
Poravnati okomiti bridovi i površine.

Upotreba:

Za jednostavno poravnavanje i označavanje u bravariji, limariji itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu