{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Skala na vodilici | 100 mm | |
Granica odstupanja | 0,3 kutna min. | |
Duljina krakova | 70 mm | |
Presjek vodilica | 12×4,0 mm | |
za maksimalni ⌀ vratila | 90 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Vrsta proizvoda | Kutnik za centriranje |
Broj artikla | 455000 70 | |
EAN / GTIN | 4045197205971 | |
Broj proizvođača | 455000 70 |