Digitalni precizni kutomjer, duljina vodilice: 180mm

Artikl br.: 454005 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 61,27 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje 180 stupanj
Očitavanje 1 minuta ili 0,01°
Granica odstupanja ±5 kutna min.
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Duljina vodilice 180 mm
Duljina mjerne vodilice 35 mm
Mjerna tehnika digitalno
Težina 150 g
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kutomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 454005 180
EAN / GTIN 4045197294661

Opis

Izvedba:

Za jednostavno mjerenje kuteva na obratcima. Koristi se s pomičnim mjerilom ili visinomjerom. Vrlo jednostavna montaža na pomično mjerilo pomoću dva stezna vijka. Pomoću četverokutnog držača mogućnost pričvršćenja na visinomjer i uređaj za označavanje.

Opseg isporuke:

Uključuje držač četverokutnika za pričvršćenje na visinomjere, 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu