{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Mjerno područje | −360 stupanj - 360 stupanj | |
Očitavanje | 1 minuta ili 0,01° | |
Granica odstupanja | ±2 kutna min. | |
Preciznost ponavljanja | 1 kutna min. | |
Prihvat | USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Duljina vodilice | 150 mm | |
Vijek trajanja baterije cca | 2.000 h | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kutomjer |
Broj artikla | 454000 150 | |
EAN / GTIN | 4045197294654 |