Univerzalni kutomjer s povećalom 500 mm

Artikl br.: 453500 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 58,94 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 360 stupanj
    Očitavanje 5 kutna min.
    Granica odstupanja ±5 kutna min.
    Duljina vodilice 500 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Kutomjer

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 453500 500
    EAN / GTIN 2050001045775

    Opis

    Izvedba:

    Pregledna podjela skale sa znamenkama na skali 4×90°. Nonius skala i ploča skale nalaze se u ravnini i tako osiguravaju besprijekorno očitavanje paralakse. Kromirana mjerna ticala bez sjaja.
    Mjerna vodilica ukošena s čeonih strana za 45° i 60°. Moguće ju je namjestiti i stegnuti po cijeloj duljini. Ploču skale i vodilicu je moguće učvrstiti narovašenim vijkom. Fino namještanje zahvaljujući narovašenom vijku i povećalu s panoramskim pogledom s vidnim poljem preko cijele skale.

    Dodatni pribor:

    Stezni držač br. 453520 (za pričvršćivanje igli za označavanje br. 445152 − 445222), dodatni kutnik br. 453600.

    Zamjenski dio:

    Mjerna vodilica br. 453510, Rezervno povećalo br. 453820 vel. 1.