Univerzalni kutomjer s povećalom, duljina vodilice: 300mm

Artikl br.: 453500 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 61,27 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vodilice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 360 stupanj
Očitavanje 5 kutna min.
Granica odstupanja ±5 kutna min.
Duljina vodilice 300 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kutomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 453500 300
EAN / GTIN 4045197294449

Opis

Izvedba:

Pregledna podjela skale sa znamenkama na skali 4×90°. Nonius skala i ploča skale nalaze se u ravnini i tako osiguravaju besprijekorno očitavanje paralakse. Kromirana mjerna ticala bez sjaja.
Mjerna vodilica ukošena s čeonih strana za 45° i 60°. Moguće ju je namjestiti i stegnuti po cijeloj duljini. Ploču skale i vodilicu je moguće učvrstiti narovašenim vijkom. Fino namještanje zahvaljujući narovašenom vijku i povećalu s panoramskim pogledom s vidnim poljem preko cijele skale.

Dodatni pribor:

Stezni držač br. 453520 (za pričvršćivanje igli za označavanje br. 445152 − 445222), dodatni kutnik br. 453600.

Zamjenski dio:

Mjerna vodilica br. 453510, Rezervno povećalo br. 453820 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu