Kutomjer s podesivom mjernom letvicom 200X400 mm

Artikl br.: 453401 200X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 36,89 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

stupnjevani luk ⌀×duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: Etui

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Tvornička norma
    Očitavanje 1 stupanj
    Granica odstupanja ±30 kutna min.
    Duljina krakova 400 mm
    ⌀ luka 200 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    sve dijelove kaljeno
    Pakiranje Etui
    Vrsta proizvoda Kutomjer

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 453401 200X400
    EAN / GTIN 4067263062134
    Broj proizvođača 453401 200X400

    Opis

    Izvedba:

    S mjernom letvicom namjestivom po duljini; kraj vodilice skošen za 45°.
    Otvoreni luk skale s podjelom 10 – 170°; očitavanje 1°.
    Mat kromirano mjerilo. S maticom za aretiranje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu