{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Duljina krakova | 75×50 mm | |
Preciznost | 1 | |
Pravokutnost | 0,014 mm | |
Duljina duljeg kraka | 75 mm | |
Duljina kraćeg kraka | 50 mm | |
Presjek kraka | 15×4 mm | |
Materijal | Aluminij | |
sve dijelove | kaljeno | |
Ispitne površine | glodani | |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca |
Broj artikla | 451050 75X50 | |
EAN / GTIN | 4067263117865 | |
Broj proizvođača | 451050 75X50 |