{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 50×40 mm | |
Preciznost | 0 | |
Pravokutnost | 0,007 mm | |
Presjek kraka | 15×4 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca |
Broj artikla | 451010 50X40 | |
EAN / GTIN | 4045197444059 | |
Broj proizvođača | 451010 50X40 |