{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875/00 | |
Preciznost | 00 | |
Pravokutnost | 0,007 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina ravnala | 60 mm | |
Presjek ravnala | 4×4 mm | |
širina osnovnog tijela | 40 mm | |
Osnovno tijelo, visina | 10 mm | |
Dubina osnovnog tijela | 22 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kutnik sa zašiljenim rubovima |
Broj artikla | 450030 | |
EAN / GTIN | 4045197443823 | |
Broj proizvođača | 450030 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |