Precizni kutnik od kaljenog VA čelika, ravna izvedba nehrđajući, točnost 00 150X100 mm

Artikl br.: 450010 150X100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 46,53 € kom.
  • 28,94 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875/00
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875/00
Pravokutnost 0,004 mm
Duljina duljeg kraka 150 mm
Duljina kraćeg kraka 100 mm
Presjek kraka 30×6 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Kutnik sa zašiljenim rubovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 450010 150X100
EAN / GTIN 4045197443960
Broj proizvođača 450010 150X100

Opis

Izvedba:

Vrhunska točnost. S dva skošena ravna brida na duljem kraku.
Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

Upotreba:

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu