Par magnetskih prizmi 70X55 mm

Artikl br.: 447145 70X55
Postavite cijenu 2 Piece (446,26 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • sve dijelove: kaljeno
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija visine po paru 0,02 mm
za ⌀ vratila 3 mm - 40 mm
sve dijelove kaljeno
Duljina 70 mm
širina 55 mm
Visina 75 mm
Težina po komadu 1,8 kg
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda prizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 447145 70X55
EAN / GTIN 4062406264512
Broj proizvođača 447145 70X55

Opis

Izvedba:

Tri magnetske kontaktne površine (mala prizma, velika prizma, gornje i donje površine se istodobno aktiviraju). Čeona površina i bočne površine brušene točno pod kutom prema prizmama. Tolerancija ravnosti i paralelnosti 0,004 mm.
Prizme su brušene u paru.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu