{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ vratila | 5 mm - 60 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 120 mm | |
širina | 70 mm | |
Visina | 95 mm | |
Težina po komadu | 4,8 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 447135 120X70 | |
EAN / GTIN | 4062406264000 | |
Broj proizvođača | 447135 120X70 |