{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje po kutom | 10 kutna min. | |
Preciznost kutova | 10 kutna min. | |
za ⌀ vratila | 6 mm - 28 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 75 mm | |
širina | 25 mm | |
Težina | 0,5 kg | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 447070 75X25 | |
EAN / GTIN | 4029713238629 | |
Broj proizvođača | 447070 75X25 |