{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ vratila | 5 mm - 30 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 60 mm | |
širina | 58 mm | |
Visina | 40 mm | |
Težina po komadu | 0,65 kg | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 447050 60X58 | |
EAN / GTIN | 4029713291853 | |
Broj proizvođača | 447050 60X58 |