Par dvostrukih prizmi sa stezaljkom nehrđajuće, duljinaךirina: 50X40mm

Artikl br.: 447020 50X40
Postavite cijenu 2 Piece (186,03 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vratila 5 mm - 30 mm
sve dijelove kaljeno
Duljina 50 mm
širina 40 mm
Visina 40 mm
Težina po komadu 0,55 kg
Vrsta proizvoda prizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056
Broj proizvođača 447020 50X40

Opis

Izvedba:

Precizna izvedba, tolerancija ravnosti i paralelnosti 0,004 mm. Prizma od kaljenog čelika, popuštenog i fino brušenog u paru u paru. Prizme različitih dubina; 2 potporne površine. Snažan stezni luk sa zvjezdastom ručkom za čvrsto pritezanje obradaka.
Od VA čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu