Par dvostrukih prizmi sa stezaljkom 45X40 mm

Artikl br.: 447000 45X40
Postavite cijenu 2 Piece (47,07 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vratila 6 mm - 30 mm
sve dijelove kaljeno
Duljina 45 mm
širina 40 mm
Visina 36 mm
Težina po komadu 0,5 kg
Vrsta proizvoda prizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 447000 45X40
EAN / GTIN 4045197205001
Broj proizvođača 447000 45X40

Opis

Izvedba:

Od kaljenog čelika, popuštenog i fino brušenog u paru. Tolerancija ravnosti i paralelnosti 0,01 mm. Prizme različitih dubina; 2 potporne površine. Snažan stezni luk s ručkom za čvrsto pritezanje obradaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu