{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ vratila | 5 mm - 40 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Duljina | 75 mm | |
širina | 35 mm | |
Visina | 30 mm | |
Težina po komadu | 0,48 kg | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 446650 75X35 | |
EAN / GTIN | 4045197204950 | |
Broj proizvođača | 446650 75X35 |