{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876/1 | |
za ⌀ vratila | 8 mm - 70 mm | |
Duljina | 200 mm | |
širina | 70 mm | |
Visina | 50 mm | |
Težina po komadu | 2,85 kg | |
Vrsta proizvoda | prizma |
Broj artikla | 446600 200X70 | |
EAN / GTIN | 4029713291792 | |
Broj proizvođača | 446600 200X70 |