Par prizmi, duljinaךirina: 100X40mm

Artikl br.: 446420 100X40
Novi proizvod
Postavite cijenu 2 Piece (43,04 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vratila 6 mm - 40 mm
Duljina 100 mm
širina 40 mm
Visina 30 mm
Težina po komadu 0,6 kg
Vrsta proizvoda prizma

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446420 100X40
EAN / GTIN 4045197234377
Broj proizvođača 446420 100X40

Opis

Izvedba:

Od gustog specijalnog lijeva bez pora. Obrađeno u paru, kut prizme 90°.
Prizme i stalak su glodani. Tolerancija kod paralelnosti 0,064 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu