Ravnalo za označavanje INOX 100 mm

Artikl br.: 446350 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna područja i područja za označavanje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerna područja i područja za označavanje 0 mm - 100 mm
    Granica odstupanja 200 µm
    Blokada Zaustavni vijak
    Stupanj označavanja 45 stupanj; 90 stupanj
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    Vrsta proizvoda Ravnalo za označavanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 446350 100
    EAN / GTIN 4045197222305
    Broj proizvođača 446350 100

    Opis

    Izvedba:

    Podesivo ravnalo s ravnim krajem i krajem ukošenim pod kutom od 90°. Ravnalo je moguće u svakom položaju sigurno stegnuti.

    Upotreba:

    Graničnik na izratku omogućuje točno i brzo označavanje prema skali te označavanje pod kutem od 45°, odnosno 90°.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu