Ravnalo za označavanjem s plosnatim kliznikom, duljina označavanja: 200mm

Artikl br.: 446152 200
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
450 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Aluminij
  • sve dijelove: kaljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podjela / mjerna skala 0,05 mm
Duljina označavanja 200 mm
Materijal Aluminij
sve dijelove kaljeno
Širina brida za označavanje 40 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446152 200
EAN / GTIN 4067263117827
Broj proizvođača 446152 200

Opis

Izvedba:

Od kaljenog aluminija. Vrlo tvrda površina otporna na ogrebotine. Dobro čitljiva skala.
Matirane površine s precizno graviranom skalom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu