Kuglično ticalo K5/51

Artikl br.: 445420 K5/51
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kugla ⌀ 5 mm
Prihvat ⌀ 6 mm
Istovar 26,8 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445420 K5/51
EAN / GTIN 2050001668363
Broj proizvođača 4429158

Opis

Odgovara:

Nosač art. 445410 vel. T6 odn. T8.

Odgovara:

Nosač br. 445410: T6

Napomena:

Daljna mjerna ticala dostupna na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu