Nosač mjernog uloška T6/100

Artikl br.: 445410 T6/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Primjena Kuglična ticala s drškom 6 mm / mjerenje dubine
Prihvat ⌀ 6 mm
Istovar 100,5 mm
Vrsta proizvoda Nosači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445410 T6/100
EAN / GTIN 2050001668325
Broj proizvođača 4429219

Opis

Odgovara:

Digitalni visinomjeri HC1 br. 445350, CLM816 br. 445320, CLM817 br. 445370.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu