{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | LH-600 | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 600 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 972 mm | |
Očitavanje | mm / inča | |
Korak (namjestiv) | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Dijagonala ekrana | 21,3 cm | |
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem | Da | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Preciznost ponavljanja, razina | 0,4 µm | |
Ravnina | 4 µm | |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 5 µm | |
Metoda postupka kod mjernog kliznika | pneumatska | |
Izvedba | s ručkom | |
Prihvat | RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; USB međusklop | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Nikal - metal hidrid | |
Snaga mjerenja | 1 N | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Ukupna visina | 996 mm | |
Težina | 26,1 kg | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445395 600FG | |
EAN / GTIN | 4550501366380 |