Digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE + M s motornim pogonom uključujući upravljačku ploču M900

Artikl br.: 445290 M900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 491,84 € kom.
  • 501,38 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč
  • Prihvat: USB sučelje; TESA Link Connector TLC
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 900 mm
maksimalno područje primjene 0 mm - 1.075 mm
Očitavanje mm / inč
Korak (namjestiv) 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Preciznost ponavljanja, razina ≤0,5 µm
Preciznost ponavljanja, rupa ≤1 µm
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) 11 µm
Metoda postupka kod mjernog kliznika motorizirano
Prihvat USB sučelje; TESA Link Connector TLC
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Snaga mjerenja 1,6 ±0,25 N
Težina 45 kg
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Visinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445290 M900
EAN / GTIN 7630041129977
Broj proizvođača 00730081

Opis

Izvedba:

Motorizirani digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE za opsežna mjerenja u 1D ili 2D koordinatnim smjerovima.
  • Inkrementalno odvojeno mjerilo od stakla s referentnom točkom. Patentirani opto-µ-sustav očitavanja.
  • Vrlo precizna točnost zahvaljujući automatskom ispravljanju sistematskih odstupanja u mjerenju. Koeficijent duljinskog rastezanja poput čelika.
  • Vrlo visoka ponovljivost zbog stalne sile praćenja.
  • Priklopivo zračno ležište
  • Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.
  • Ušteda vremena i pojednostavljenje procesa kod serijskih mjerenja.
  • Opcionalno upravljanje podacima putem mjernog softvera Stat-Express ili Data-Direct. Mogućnost pohrane na USB stik.

Softver / funkcije mjerenja
  • Opsežne mogućnosti mjerenja poput paralelnosti, mjerenja kutova, jednostavnih 2D mjerenja, itd.
  • Ugrađeno računalo.
  • Jednostavna izrada izvješća o mjerenju.
  • Automatski izračun rezultata mjerenja kod ponavljanja programa zahvaljujući funkcijama koje se mogu pohraniti.
  • Mogućnosti unosa tolerancija za određenog kupca. Iso-tolerancije su automatski pohranjene u softveru. Izravne i pregledne informacije korisnika o dobrim i lošim mjerenjima.

Hibridna upravljačka ploča
  • - Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za pojednostavljen pregledni prikaz jasnih informacija.
  • - Udobno i fleksibilno korištenje tipkovnice i zaslona osjetljivog na dodir.
  • - Ergonomsko držanje tijela zahvaljujući fleksibilno podesivom upravljačkom pločom.

Prednost:

Vizualna informacija u glasnom okruženju za sva mjerenja putem svjetleće diode.

Upotreba:

S obzirom na robusnu konstrukciju jednako prikladno za radionice i za laboratorije. Idealno za serijska mjerenja.

Opseg isporuke:

Osnovni uređaj TESA MICRO-HITE uklj. upravljačku ploču, standardni nosač mjernog umetka, standardni mjerni umetak s tasterom i mjernom kuglom ⌀ 5 mm, referentnim elementom, električnom pumpom (montirana) koja služi za zračne ležajeve podnožja uređaja, litij-ionska baterija br. 445443 vel. AKKU, mrežni adapter (punjač), mrežni kabel. Potvrda o kalibriranju SCS.

Dodatni pribor:

USB pisač br. 445293, papir za pisač br. 445294, podatkovni kabel br. 498918 vel. USB, Softver Data-Direct 498925, radio odašiljač TLC-BLE br. 498921 vel. BT, Softver Stat-Express br. 498926, pokrov za zaštitu od prašine. Opsežan poseban pribor (npr. za mjerenje pravokutnosti) isporučiv na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu